消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組

消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 - 天牛(富士手袋工業)消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 - 天牛(富士手袋工業)消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 - 天牛(富士手袋工業)消臭抗菌・吸汗速乾 銀イオンの力 5本指メッシュ靴下 3足組 - 天牛(富士手袋工業)
(1件のレビュー)

ドイツで開発された銀イオン繊維「PLUS Ag SPORTS」使用。
「PLUS Ag SPORTS」は銀イオンをアクリル繊維に練り込んだ、抗菌/消臭力に優れた特殊繊維です。
特殊繊維に雑菌が接触すると、銀イオンの化学結合などにより、雑菌の働きを停止させ、不活性化した雑菌の成長を抑える「直接除菌」と「光触媒除菌」により足元を清潔に保ちます。
繰り返しご使用頂きましても除菌効果が持続します。

混率(%)ポリエステル81、綿17、ポリウレタン2かかとからの長さ(cm)27内容量1式(3足)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
550620635863色アソート(黒、紺、チャコールグレー)25~275本指3足消臭、抗菌、吸汗速乾
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55062063
2021-07-30
用途: オフィス用
その他業種

蒸れないしずり落ちない。快適です。値段も手ごろで買って損はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする