天牛(富士手袋工業)
接触冷感レッグカバー
太もも廻りにズレ下がりを防ぐシリコンストッパー付。
熱を逃す膝裏メッシュ。
脚にフィットする立体成型。
接触冷感&UVカット生地。
材質
ナイロン80%、スパンデックス20%
色
黒
機能
接触冷感・UVカット
総丈(cm)
60
内容量
1足
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
太もも周り(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55062203
1983
M
34
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
55062219
1983
L
39
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください