天牛(富士手袋工業)
ニッカ用メッシュかっ鳶ソックス 2足組
現場で働く男のメッシュニッカソックス。
用途
鳶職、鉄鋼建設業
材質
綿・ポリエステル・その他
色
アソート(色指定はできません)
サイズ(cm)
24~27
入数
2足
かかとからの長さ(cm)
38
指タイプ
指付
内容量
1式(2足)
注意
※色アソートのため、色の指定はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55062228
702
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください