曜日別特売

X - COOL 接触冷感ア - ムカバー

X - COOL 接触冷感ア - ムカバー - 76(ナナロク)X - COOL 接触冷感ア - ムカバー - 76(ナナロク)X - COOL 接触冷感ア - ムカバー - 76(ナナロク)X - COOL 接触冷感ア - ムカバー - 76(ナナロク)X - COOL 接触冷感ア - ムカバー - 76(ナナロク)

高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。
吸水速乾、ストレッチ、UVカット、接触冷感加工された76(ナナロク)のアームカバーです。

サイズフリー混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16袖丈(cm)46袖口囲(cm)17生地性能接触冷感、吸水速乾、ストレッチ、UVカット上腕周り(cm)24内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5506229876-50ホワイト
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
5506231676-50ブラック
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
5506230776-50ネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする