曜日別特売

エコットトイレ【和式】

エコットトイレ【和式】 - みのる産業エコットトイレ【和式】 - みのる産業エコットトイレ【和式】 - みのる産業エコットトイレ【和式】 - みのる産業エコットトイレ【和式】 - みのる産業エコットトイレ【和式】 - みのる産業

簡易水洗仮設トイレの和式タイプ
六角型のハウジングで、横や上からの力に強く変形しにくい3面構造。
ドアは着脱が簡単にでき、施錠もシンプルロックで強風時でも安心。
天井は光を通すので室内が明るく、室内照明も標準装備。
汲み取り、給水は外から出来るので衛生的。水タンクは大容量の70L

用途仮設トイレ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)88×158×250.3質量(kg)約85水タンク容量(L)70タンク容量(L)便:300材質ハウジング:高分子ポリエチレン、便器:樹脂付属品室内照明、ラッチ式ドアロック標準装備内容量1台
注意
※汲み取り式。
※水平な場所に設置してください。
※風の強い場所など倒伏の恐れがある場所では本体をしっかり固定し、ご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
色(扉)
パネル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55062569MET2-KWRPグリーンイエローグリーン
オープン
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
55062578MET2-KWRPグレーグレーブルー
オープン
329,800
362,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする