パラソルベース フレックス

パラソルベース フレックス - タカショー

直径2.1~3.0mのパラソルに。パラソルの支柱径にあわせて調節できるスペーサー付。

用途手締め固定用ボルトでしっかりとパラソルを固定します。材質ベース:鉄鋳物 ポール:スチール アダプタ:ポリプロピレン質量(kg)約22寸法(直径Φ×高さH)(mm)530×515構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ530×H515mm 支柱内径:Φ40mm支柱径(Φmm)40内容量1台
注意
※パラソルとベースのみでのご使用はご遠慮ください。必ずテーブルと併用して下さい。※個人宅への配送はできません。※公共及び商業施設でのご使用はお控え下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55062867ACTB-BW51
25,200
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする