イタリア製 NALDI ネットチェアー

イタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショーイタリア製 NALDI ネットチェアー - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIの代表的なチェアー。シックで合わせやすい色合いからポップなカラーまで。明るいカラーでも、マットな質感がどこか落ちついた雰囲気を感じさせてくれます。全面水洗い可能なFRP製の上、メッシュ状で水はけがよく、お手入れもとても簡単。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン質量(kg)約4質量(g)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約580×600×800座面高さ(mm)425寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W580×D600×H800mm SH:425mmスタッキング内容量1脚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55062876NAR-C04W580ホワイト
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55062885NAR-C04DG600ダークグレー
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55062894NAR-C04T600トープ
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55062903NAR-C04ME600メイズ
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55062919NAR-C04CO600コラロ
20,600
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする