イタリア製 NALDI アロロテーブル

イタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショーイタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショーイタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショーイタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショーイタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショーイタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショーイタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショーイタリア製 NALDI アロロテーブル - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのダイニングテーブル。ツートンカラーがおしゃれなモカに、シンプルでどんなチェアーにも合わせやすいホワイト。所々丸みを帯びたデザインが、やさしく穏やかな食卓を演出してくれます。PP製でスリットの入った天板は、水はけがよくお手入れも簡単。最大8人掛けへ変形可能で、ホームパーティや大人数での食事にもぴったりです。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)通常:約1400×1000×730、天板延長:約2100×1000×730質量(kg)約34.6材質天板:ポリプロピレン フレーム:アルミニウム幅(mm)1400質量(g)34.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1400(2100)×D1000×H730mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55062928NAR-T04Wホワイト
135,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55062937NAR-T04Mモカ
135,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする