イタリア製 NALDI スプリッツサイドテーブル

イタリア製 NALDI スプリッツサイドテーブル - タカショーイタリア製 NALDI スプリッツサイドテーブル - タカショーイタリア製 NALDI スプリッツサイドテーブル - タカショー

Make life easier for peopleをコンセプトに、イタリアでデザイナーズ屋外家具を展開するNARDIのサイドテーブル。ソファやリラックスチェアーなどのそばに置くだけで、空間をさらに便利にしてくれます。軽くて丈夫、耐水性に優れるFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製だから、屋外での使用にも最適。お気に入りの飲み物や本、ガジェットなどと一緒に、リラックスタイムを満喫しましょう。

材質ガラス繊維強化ポリプロピレン幅(mm)600質量(kg)約3.8質量(g)3.8寸法(Φ×高さH)(mm)約600×415寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)Φ600×H415mm内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063007NAR-LT01Wホワイト
18,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
55063016NAR-LT01DGダークグレー
18,600
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする