タリナ ガーデンシンク

タリナ ガーデンシンク - タカショー

タリナシリーズのガーデンシンク。機能性を重視すると殺風景になりがちなシンクを、タリナシリーズの持つ雰囲気そのままに、丁寧に人工ラタンを巻いて仕上げました。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン幅(mm)1000質量(kg)約13.7ブラウン調柄質量(g)13.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×510×810寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1000×D550×H810mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063138ZHE-13GSS
156,000
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする