タカショー
タリナ コーヒーテーブル450
450角サイズの、コンパクトでシンプルなコーヒーテーブル。タリナリクライニングチェアーと好相性です。他にも、ソファセットのサイドテーブルなど、使い道は様々です。
材質
フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン
幅(mm)
450
質量(kg)
約5.2
質量(g)
5.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450×450×400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W450×D450×H400mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063174
ZHE-11LT
¥
48,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません