Aegean イジアン アームチェアー

Aegean イジアン アームチェアー - タカショーAegean イジアン アームチェアー - タカショー

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ダークブラウンカラーのラタンを使用した、優雅で高級感のあるイジアンダイニングシリーズ。オフホワイトのクッションでエレガントなさわやかさをプラスしています。細やかなラタンを密に編みこんだ柔らかなフォルムは、落ち着いた居心地のよさを演出。ダイニングタイプでありながらついついくつろいでしまう、そんな一脚です。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリウレタン幅(mm)610質量(kg)約6.5ダークブラウン質量(g)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約610×650×820座面高さ(mm)400(シートパッド厚み35含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W610×D650×H820mm SH:400mm(クッション含まず)内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063183BHM-02AC
107,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする