BRCOS ブルコス サイドテーブル

BRCOS ブルコス サイドテーブル - タカショーBRCOS ブルコス サイドテーブル - タカショーBRCOS ブルコス サイドテーブル - タカショー

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルカラーのラタンで編まれた丸みを帯びたラインが、愛らしく上品なブルコスシリーズです。質感よい人工ラタンにガラス天板を組み合わせることで、より高級感のあるリゾートスタイルに。フラットな天板のため飲み物を置いても安心です。庭やテラスに合わせて2種類のサイズから選ぶことができます。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン幅(mm)720質量(kg)約9.4ベージュ質量(g)9.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×720×385寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W720×D720×H385mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063208BHM-01TS
119,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする