BRCOS ブルコス ダブルソファ

BRCOS ブルコス ダブルソファ - タカショーBRCOS ブルコス ダブルソファ - タカショーBRCOS ブルコス ダブルソファ - タカショー

「四季を楽しむ日本人の暮らしに寄り添う」をコンセプトにしたLoom Gardenのファニチャー。ナチュラルカラーのラタンで編まれた丸みを帯びたラインが、愛らしく上品なブルコスシリーズです。インドネシア熟練の職人が1つ1つ手作業で丁寧に編み込んで製造しており、温かさと肌触りが感じられます。和の庭でもリゾートでも、空間をグレードアップする素敵なアクセントに。

材質フレーム:アルミニウム ラタン:ポリエチレン シートパッド・背面クッション:カバー/ポリエステル、スポンジ/ポリエステル、ポリウレタン幅(mm)1755質量(kg)約24.8ベージュ質量(g)24.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1755×990×800座面高さ(mm)295(シートパッド厚み85含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1755×D985×H800mm SH:295mm(クッション含まず)内容量1脚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063226BHM-01DS
390,000
389,800
428,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする