タカショー
モーベン シングルソファ
材質
脚:天然木(ユーカリ) フレーム:スチール ロープ:ポリエステル・ポリプロピレン 張り材:ポリエステル
幅(mm)
860
質量(kg)
約15.4
質量(g)
15.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約860×740×710
座面高さ(mm)
255(シートパッド厚み120含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W860×D740×H710mm SH:255(クッションt120含まず)
内容量
1脚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063348
TRD-07SS
¥
80,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません