タカショー
モーベン ローテーブル
材質
脚:天然木(ユーカリ) 天板:セメント
幅(mm)
1010
質量(kg)
約20.4
質量(g)
20.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1010×610×405
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1010×D610×H405mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063366
TRD-07T
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
1
お送りできません