イスタナ バックレスベンチ125

イスタナ バックレスベンチ125 - タカショーイスタナ バックレスベンチ125 - タカショー

飽きのこないシンプルなデザインのチークベンチ。ダイニングテーブル140と好相性で、テーブル下にきれいに収納できます。玄関先でのシューベンチとしても好評。シンプルだからこそ、使い方のアイデアも広がります。イスタナテラス発売当初からのベストセラー商品です。

材質天然木(チーク)幅(mm)1250質量(kg)約15チーク色質量(g)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1250×420×410座面高さ(mm)405寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1250×D420×H410mm SH:405mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063436IST-04C
118,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする