イスタナ フォールディングチェアー

イスタナ フォールディングチェアー - タカショーイスタナ フォールディングチェアー - タカショー

フォールディングチェアーはガーデンファニチャーの定番。収納の場所をとらず、取り回しも楽で用途の幅も広がります。チーク材が堅牢なのはもちろんのこと、金属部にも屋外使用に耐える真鍮を用いているので、海辺の近くでも安心してご使用頂けます。長期使わない場合は室内にしまっておくことを前提にした設計です。

材質天然木(チーク)幅(mm)430質量(kg)約7チーク色質量(g)7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×640×900座面高さ(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W430×D640×H900mm SH:400mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063445IST-03FC
80,000
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする