曜日別特売

イスタナ 2シーターベンチ

イスタナ 2シーターベンチ - タカショー

『良いものを大切に永く使ってゆく』をコンセプトにデザイン・開発されたチークのベンチ。時間の経過とともに美しいシルバーグレーに変色するのも、タワシで水洗いするときれいなチークカラーが蘇るのも、『永く使える』チークの魅力です。座面のなだらかなカーブは優しく体に寄り添い、極上の座り心地を演出します。また、浅く腰掛ければ食事しやすい高さに、深く腰掛ければリラックスできる体勢にと工夫されたデザインです。

材質天然木(チーク)幅(mm)1225質量(kg)約21チーク色質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1225×675×795座面高さ(mm)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1225×D675×H795mm SH:375mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063454IST-06C
220,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする