曜日別特売

イスタナ アームチェアー

イスタナ アームチェアー - タカショーイスタナ アームチェアー - タカショーイスタナ アームチェアー - タカショー

『良いものを大切に永く使ってゆく』をコンセプトにデザイン・開発されたチークのチェアー。水や害虫に強く堅牢なチーク材の力を信じ、異素材は使わずに仕上げています。時間の経過とともに美しいシルバーグレーに変色するのもチークの魅力。ですが、たまには水とタワシでゴシゴシ洗ってみて下さい。リフレッシュしたチークも、また違う美しさです。まさに、『大切に永く使ってゆく』からこその豊かな時間をお楽しみ下さい。

材質天然木(チーク)幅(mm)570質量(kg)約13チーク色質量(g)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約570×675×795座面高さ(mm)375寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W570×D675×H795mm SH:375mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063463IST-05AC
129,000
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,800/税込¥1,980
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする