ファニチャーカバー シングルソファ

ファニチャーカバー シングルソファ - タカショー
材質ポリエステル(撥水処理)幅(mm)1090質量(kg)約1.2ベージュ質量(g)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1090×1070×1090寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W1090×D1070×H1090mm内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063619ACT-FC6
7,800
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする