タカショー
ファニチャーカバー ダブルソファ
材質
ポリエステル(撥水処理)
幅(mm)
1750
質量(kg)
約1.6
色
ベージュ
質量(g)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1750×1070×1090
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1750×D1070×H1090mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063628
ACT-FC7
¥
9,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください