タカショー
ファニチャーカバー ラウンド
材質
ポリエステル(撥水処理)
質量(kg)
約1.8
色
ベージュ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
2130×635
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
Φ2130×H635mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063646
ACT-FC2
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください