タカショー
ファニチャーカバー レクタングル
材質
ポリエステル(撥水処理)
幅(mm)
2300
質量(kg)
約2.4
色
ベージュ
質量(g)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約2300×1530×770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W2300×D1530×H770mm
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063655
ACT-FC5
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください