タカショー
SUNO ズーノ (インナーポット付)
用途
水抜き穴あり
仕様
水抜き穴有り
材質
マルモリーノ(セメントを天然繊維で強化したもの)
幅(mm)
400
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
約350×350
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
質量(g)
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063689
SAV-P03S
約27
小
27
約75
約400×400×600
¥
45,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063698
SAV-P03L
約30
大
30
約100
約400×400×800
¥
62,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。