タカショー
ワイドポット ファストーソ
仕様
無水抜き穴し
材質
ポリテラゾ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
容量(L)
サイズ
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063725
PIA-07LG
約700×260×320
約10
約650×210
約45
大
グレー
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063734
PIA-07LW
約700×260×320
約10
約650×210
約45
大
ホワイト
¥
32,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063707
PIA-07SG
約550×200×240
約5.5
約510×160
約20
小
グレー
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063716
PIA-07SW
約550×200×240
約5.5
約510×160
約20
小
ホワイト
¥
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。