タカショー
ロングポット トリル
仕様
水抜き穴有り
材質
ファイバーストーン
幅(mm)
350
質量(kg)
約18.3
質量(g)
18.3
容量(L)
約45
内寸(mm)
約280×280×高さ390(底上げ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約350×350×1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W350×D350×H1000mm
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063777
COP-03W
ホワイト
¥
57,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063786
COP-031G
グレー
¥
57,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。