キューブポット エカール

キューブポット エカール - タカショーキューブポット エカール - タカショーキューブポット エカール - タカショーキューブポット エカール - タカショーキューブポット エカール - タカショーキューブポット エカール - タカショーキューブポット エカール - タカショーキューブポット エカール - タカショー
仕様水抜き穴有り材質ファイバーストーン内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55063795COP-09SBK400約6.2ブラック6.2
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063804COP-09LBK500約9.5ブラック9.5
54,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063813COP-09SW400約6.2ホワイト7.7
39,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55063829COP-09LW500約9.5ホワイト9.5
54,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする