タカショー
テラコッタポット オイルジャー
仕様
水抜き穴有り
質量(kg)
約18
容量(L)
約20
内径(Φmm)
約120
寸法(Φ×高さH)(mm)
約370×500
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063908
LAM-T01
¥
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください