タカショー
ポットフィート
材質
セラミック
幅(mm)
80
質量(kg)
約0.2
色
ブラック
質量(g)
0.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約80×45×45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約W80×D45×H45mm
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55063917
PIA-PF01BK
¥
2,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください