曜日別特売

シリカクリン抗菌消臭立体マスクホワイト

シリカクリン抗菌消臭立体マスクホワイト - テクナード
(2件のレビュー)

抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。
清潔快適ポリエステル織編素材:リフレスマイル(R)使用。

形状立体型ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ブラック対象抗菌消臭生地表・裏生地:ポリエステル抗菌生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
マスクのご注文に際してのご注意
※色はホワイトとグレーの2色を用意していますが色の指定はできません。
※マスクの返品は一切お受けできませんので、サイズはよくお確かめください。
※マスクは会員特典対象外の商品です。ご承知ください。
(※誠に勝手なお願いですがよろしくお願いいたします。)
使用上のご注意
※かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※肌に異常がある場合は、悪化する恐れがありますので、ご使用はお避けくたさい。
※有毒ガス・有害粉麈などに対して、効果はありません。
※幼児の手の届かないところに保管してくたさい。
※高温多湿な場所での保管はさけてください。
※洗濯する際は手洗いを推奨します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55065563SC3242WSS65-2329-41
1,4801,390
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り5点です
55065579SC3242WMM65-2329-42
1,480
取扱い終了
55065588SC3242WLL65-2329-43
1,480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55065579
2021-07-21
用途: 2時間の講義にも快適

2時間の講義をしても快適なので、大変気に入っており、何回もリピートしています。
「ネイビー」や「ライトグレー」などの色も販売しているので、欲しくなってきました。
モノタロウからも他の色を是非販売して欲しいです!!
よろしくお願い致します。

対象商品 : 55065579
2021-03-20
用途: 普段着用ですが、買い物など外出にも着てゆきます、農作業時
平松屋自動車・二輪車・自転車関連業

主には、子供の通学用に使っており、少しクタブレ(傷んできたら)れてきたら畑作業に使いますが、選択して反復使えますので重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする