曜日別特売

シリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイト

シリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイト - テクナードシリカクリン抗菌消臭立体マスククールホワイト - テクナード
(1件のレビュー)

UVカット機能付きでクール効果があります。
抗菌防臭性:銀イオンの優れた抗菌効果によりさまざまな菌の増殖を抑制。
耐久性:抗菌剤練り込みタイプのため半永久的な抗菌性能。
消臭調湿効果:マスクのニオイ、湿気をコントロールします。

形状立体型ホワイト・ライトグレー・ベージュ・ネイビー・ダークブラウン対象抗菌消臭生地表:ポリエステル抗菌生地、裏:接触冷感生地、ポリウレタン、コットン、中材:シリカゲル、ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※かゆみ、かぶれ等の症状が現れた場合は直ちに使用を中止してください。
※肌に異常がある場合は、悪化する恐れがあリますので、ご使用はお避けくたさい。
※有毒ガス・有害粉麈などに対して、効果はあリません。
※幼児の手の届かないところに保管してくたさい。
※高温多湿な場所での保管はさけてください。
※洗濯する際は手洗いを推奨します。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55065615SC3242CWSS
1,5001,490
189
アウトレット
208(税込)
当日出荷
残り7点です
55065624SC3242CWMM
1,5001,490
279
アウトレット
307(税込)
当日出荷
残り1点です
55065633SC3242CWLL
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55065624
2021-06-19
用途: 通勤
サービス業

前回購入したLが大きかったからMにしたが、やや小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする