メイオールNEO 75 15kg缶

メイオールNEO 75 15kg缶 - 三菱商事ライフサイエンス
(1件のレビュー)

食品の風味を損なわないように配慮したアルコール製剤です。
幅広い食品の日持ち向上用途に使用頂けます。

成分エタノール:68.0%、グリセリン脂肪酸エステル:0.05%、乳酸0.045% 乳酸ナトリウム:0.005%、水:31.9%繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55065755-
オープン
9,798
10,582(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55065755
2020-09-30
用途: 消毒用
製造業

アルコール消毒液が手に入りにくく、高騰している昨今少し奮発して購入。携帯スプレーに移して持ち歩きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする