曜日別特売

エークイックPRO 20L

エークイックPRO 20L - 三菱商事ライフサイエンス

(1)ウイルス除去効果に優れます!(特許処方)
排泄物や吐しゃ物などの汚れが残っているような所で使用しても、
高いウイルス除去効果を発揮します!
汚れにも強いことが大きな特長です!
(2)シュッと一吹き!隅々までしっかり除菌!(特許処方)
独自技術で表面張力を抑制。瞬間的に広範囲に液が行き渡り、
効果を発揮します。

成分エタノール:55%、乳酸:2.13%、グリセリン脂肪酸エステル:0.03%、乳酸ナトリウム0.02% 水:42.82%繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55065773-
オープン
14,980
16,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方1¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする