曜日別特売

エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ

エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。
薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。
エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。
エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。
振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。
耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。
他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。

用途
軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工
非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工
側面の仕上げ加工
材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43内容量1本
注意
※本工具のPNコーティングはその性質上、通電性が低いため、通電方式の工具長測定装置を使用の際には注意してください。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※できるだけ高剛性、高精度の機械及びチャックを使用してください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃長l(mm)
外径Dc(Φmm)
外径公差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55070253EPSFM4030-PN5661230~-0.015
11,680
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
55070269EPSFM4035-PN566143.50~-0.015
13,500
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
55070278EPSFM4040-PN5661640~-0.015
12,400
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
55070287EPSFM4045-PN706184.50~-0.015
14,950
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
55070296EPSFM4050-PN7062050~-0.015
13,770
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
55070305EPSFM4055-PN706225.50~-0.015
16,450
9,798
10,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
55070314EPSFM4060-PN7062460~-0.015
15,120
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
55070323EPSFM4070-PN7582870~-0.02
18,510
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
55070339EPSFM4080-PN8083280~-0.02
18,510
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
55070348EPSFM4090-PN100103690~-0.02
24,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
55070357EPSFM4100-PN1001040100~-0.02
24,800
15,980
17,578(税込)
当日出荷
55070366EPSFM4110-PN1201244110~-0.02
31,290
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
55070375EPSFM4120-PN1201248120~-0.02
31,290
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする