曜日別特売

エアホースリール

エアホースリール - パオックエアホースリール - パオックエアホースリール - パオックエアホースリール - パオックエアホースリール - パオックエアホースリール - パオック

リールごと壁や柱にねじ止め可能です。
リールが引き出し方向に向くので、ホースの引き出しがスムーズです。
自動巻き取り式で収納もコンパクトです。
着脱簡単なワンタッチソケット付です。
ホースの折れを防ぐ、ホースガイド付です。
回転台:無

用途自動巻取式エアーホースリールとして最高使用圧力(MPa)1本体質量(kg)3.3ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10ホース長さ(m)取入口:1.5、吐出口:10使用流体空気アズワン品番64-4374-17内容量1個
取扱説明書:(0.42MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071039AHR-6510PA
25,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする