双輪固定キャスター

双輪固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

小型車輪で大きな許容荷重
偏平車輪の採用で走行安定性が抜群

用途大型・中型の機器・精密機械材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン(黒)表面仕上げ亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)標準色ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
旋回半径(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55072466K-455R-38309093864441.17450
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
55072475K-455R-50309105077501.47510
1,026
1,129(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする