曜日別特売

重量用自在キャスター(ストッパーなし)

重量用自在キャスター(ストッパーなし) - TAKIGEN(タキゲン)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
タキゲンコード
材質(車輪)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071136K-100ZHB-100-R30679合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)10013090×9071×7137383.21.811210
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071057K-100HB-130-R30077合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)130165110×11090×90404242.252430
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071075K-100HB-150-R30078合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)150187110×11090×90404242.742830
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071048K-100HB-130-PH31869フェノール樹脂130165110×11090×90404243.432400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071127K-100ZHB-100-PH31867フェノール樹脂10013090×9071×7137383.22.551160
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071066K-100HB-150-PH31871フェノール樹脂150187110×11090×90404544.412760
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする