重量用自在キャスター(ストッパー付き)

重量用自在キャスター(ストッパー付き) - TAKIGEN(タキゲン)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質(車輪)
表面仕上げ
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法R(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61127526K-100ZHBS-100-R30680合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)、フェノール樹脂本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)10013090×9071×7137383.2981.811290
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071093K-100HBS-130-R30080合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)130165110×11090×90404241192.252700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071118K-100HBS-150-R30081合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)150187110×11090×90404241302.743100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071145K-100ZHBS-100-PH31868フェノール樹脂亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)10013090×9071×7137383.2982.551240
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071084K-100HBS-130-PH31870フェノール樹脂亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)130165110×11090×90404241193.432550
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071109K-100HBS-150-PH31872フェノール樹脂亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)150187110×11090×90404541304.413000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする