曜日別特売

重量用固定キャスター

重量用固定キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が大きいうえ車輪の回転がスムーズです。
弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凸凹のある路面でも安定した走行が得られます。(合成ゴム車)

用途大型・中型の機器・台車・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質(車輪)
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071154K-600HB-100-PH31873合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)1001301237210352382.92.55870
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071163K-600HB-130-PH31874フェノール樹脂1301651358611263423.23.431550
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071179K-600HB-150-PH31875合成ゴム(ニトリルブタジエンゴム)1501871358611263453.24.411930
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする