ステンレス重量戸車

ステンレス重量戸車 - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
ベアリング内蔵

用途食品機械・厨房・冷凍車材質(フレーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ステンレス(SUS303)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)表面仕上げ研磨材使用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
寸法P1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071188K-1030-42307804245.512.510060149.51.585.5
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071197K-1030-60307816064201409019112106
10,200
11,220(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071206K-1030-75307827579201409019112106
10,560
11,616(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする