キャリマウント

キャリマウント - TAKIGEN(タキゲン)

防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。

用途精密機械・事務機器・計測機器材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ナイロン6材質(防振ゴム)耐油性ゴム表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法D(Φmm)75寸法H2(mm)25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法L2(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法P(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071215K-90-CM-1003066712017100×10056304.572
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071224K-90-CM-200C3095912820110×1106064680
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする