デザインキャスター(ストッパーなし)

デザインキャスター(ストッパーなし) - TAKIGEN(タキゲン)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。

用途医療機器、医療機器用ワゴン材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー本体/ホワイト、車輪/グレー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法M(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071355K-115JN-100319431001102535661616×2980533
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
55071364K-115JN-1303194713014525456917.316×21372780
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071373K-115JN-50319315060221746.51012×1.75588145
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071389K-115JN-6031935607022214810.712×1.75784166
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071398K-115JN-75319397585.522264710.512×1.75784340
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする