曜日別特売

デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き)

デザインキャスター(ストッパー、旋回ロック付き) - TAKIGEN(タキゲン)

高性能ベアリングにより、すぐれた旋回性、始動性、静音性を備えています。
エラストマー車輪により床を傷つけにくく耐久性があります。
車輪径100、130のストッパー付は車輪と旋回のダブルロック
走行跡が目立たない、グレー車輪。

用途医療機器、医療機器用ワゴン材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)エラストマー本体/ホワイト、車輪/グレー寸法H2(mm)25寸法M(mm)16×2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071407K-115JNS-10031944100110100356616980533
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
55071416K-115JNS-13031948130145129456917.31372851
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする