TAKIGEN(タキゲン)
ステンレスプレス固定キャスター
ステンレス製により耐久性・耐摩耗性に優れスムーズな走行が保たれます。(ステンレス車輪)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
厨房室などの作業台・台車・ワゴン
材質(本体)
ステンレス鋼板(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質(車輪)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071477
K-1304R-100-N
600
ナイロン
115
144
2.5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071486
K-1304R-130-N
1170
ナイロン
137
177
2.5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55071495
K-1304R-150-N
1430
ナイロン
137
198
3
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071504
K-1304R-200-N
2380
ナイロン
151
250
4
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071513
K-1304R-50-SUS
290
ステンレス
61
80
2
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55071529
K-1304R-50-UR
255
ウレタン
61
80
2
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
55071538
K-1304R-65-SUS
400
ステンレス
61
87.5
2
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071547
K-1304R-65-UR
350
ウレタン
61
87.5
2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071556
K-1304R-75-SUS
460
ステンレス
61
92.5
2
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071565
K-1304R-75-UR
395
ウレタン
61
92.5
2
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください