ステンレス超小型スライドレール

ステンレス超小型スライドレール - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレール - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレール - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス超小型スライドレール - TAKIGEN(タキゲン)

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
許容荷重(N/ペア)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071608K-1372-55050.5430----29
556
612(税込)
12日以内出荷
返品不可
55071574K-1372-10951138756015--39
623
685(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071583K-1372-16155178101351206015-59
855
941(税込)
4日以内出荷
返品不可
55071599K-1372-2221524312195180120751559
956
1,052(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする