TAKIGEN(タキゲン)
樹脂製ボールキャスター
食品、医薬品関連等の水を使用する各種搬送ラインに対応できるオール樹脂製のボールキャスターです。
用途
食品、医療品関連等の搬送ライン
材質
ポリアセタール(POM)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
色
許容荷重(N)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071669
K-145-16B
31527
ブラック
29.4
10
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071678
K-145-16NB
31525
ブラック
29.4
10
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071687
K-145-16NW
31528
ホワイト
29.4
10
¥
1,334
¥
1,467
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071696
K-145-16W
31526
ホワイト
29.4
10
¥
1,334
¥
1,467
(税込)
7日以内出荷
返品不可
55071705
K-145-25B
31530
ブラック
98
30
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071714
K-145-25W
31529
ホワイト
98
30
¥
1,722
¥
1,894
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071723
K-145-D-22W
31787
ホワイト
68.6
47
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください