曜日別特売

ステンレス低床式重荷重用自在キャスター

ステンレス低床式重荷重用自在キャスター - TAKIGEN(タキゲン)

取付け高さが低く、重荷重に十分耐えられます。
車輪は重荷重で長時間固定されても歪みは残りません。

用途OA機器・大型・中型の機器材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン(NRB)寸法t(mm)3許容荷重(kN)3寸法W(mm)40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071766K-1540S-65-NRB875906531753
6,950
7,645(税込)
7日以内出荷
返品不可
55071793K-1540SR-75-NRB6091007531756
6,188
6,807(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする