TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス低床重荷重用キャスター
旋回部分は表面硬化焼入処理
耐油・耐薬品・耐摩耗性・耐熱性(-40~+120℃)に優れたMCナイロン使用
用途
大型・中型の機器
タキゲンコード
31678
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
MCナイロン(ブルー)
表面仕上げ
電解研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法(L1×W1)(mm)
寸法(P1×P2)(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
許容荷重(kN)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55071809
K-1558-50
50
78
8558
5528
32.5
3
9.5
2.94
340
¥
3,891
¥
4,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071818
K-1558-65
65
96.5
8659
5528
36
4
10.5
3.92
590
¥
4,558
¥
5,014
(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071827
K-1558-75
75
108
9572
6340
39
4
10.5
4.9
760
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください