曜日別特売

ステンレス緩衝器付キャスター(固定車)

ステンレス緩衝器付キャスター(固定車) - TAKIGEN(タキゲン)

小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。
振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。
耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。

用途精密機器・運搬用台車材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ウレタン内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55071854K-1560R-100-UR65035~58165~14210028
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
55071863K-1560R-125-UR78542~67186~16112532
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする